Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Halbkreis, T-Fuss Rechteckrohr, B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145333
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230564
EAN/GTIN:
     4251898815443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Freiformschreibtisch
Freiformtisch

Die Ausstattung eines Grossraumbüros sollte für viele unter uns variabel, durchdacht und modern sein. Genau dies vertritt der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 1400 x 1000 (B x T) mm. Manchmal braucht man etwas mehr Platz '“ durch die halbrunde Form ist dieser Tisch der optimale Anbau an Ihren Schreibtisch und kann für Beratungsgespräche, Meetings mit Kollegen oder Termine mit Kunden genutzt werden. In Lichtgrau wirkt der Tisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und Büromöbeln kombinieren. Das T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Regulierungsschrauben ist besonders robust sowie leicht standsicher auszurichten. In Weissaluminium RAL 9006 verleiht es dem Design einen angenehmen Abschluss. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der Höheneinstellbarkeit mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Intervall von 650 bis 850 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Halbkreis
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 1400 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Halbrundtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, C-Fuß-Schreibtisch, Schreibtisch C-Fuß, konferenztisch halbkreis grau, bürotisch, bürotisch grau, 145333, 145333-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 529,21*
€ 623,17*
Frei Haus
ab € 619,67*
€ 724,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,17*
€ 741,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 613,39*
€ 729,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,54*
€ 707,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,84*
€ 681,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,21*
€ 629,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.