Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Oval, 4-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145600
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230826
EAN/GTIN:
     4251898815641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval grau
besprechungstisch oval

Die Einrichtung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, durchdacht und zeitgemäss sein. Und dafür steht der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 2000 x 1000 (B x T) mm. Variabel freistehend im Raum verwendbar und in Konferenzräumen optimal für einen gleichberechtigten- Gesprächsablauf- '“ all dies zeichnet diesen oval geformten Tisch aus. In Lichtgrau wirkt der Ovaltisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farbtönen und Büromöbeln kombinieren. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Das stabile 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte. 720 bis 840 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die Höheneinstellbarkeit des Konferenztischs MODENA FLEX verändern. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2000 x 1000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 145600, 145600-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,83*
€ 717,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,40*
€ 715,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 591,29*
€ 703,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,93*
€ 675,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,43*
€ 605,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.