Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Oval, 4-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145602
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230830
EAN/GTIN:
     4251898815665
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval grau
besprechungstisch oval

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 2000 x 1000 (B x T) mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet. Die Ovalform dieses Tisches erlaubt seine freistehende Aufstellung im Raum und sorgt im Rahmen von Konferenzen und Meetings dafür, dass sich alle Anwesenden gleichwertig am gegenseitigen Austausch beteiligen können. Ein fester Halt '“ keine Herausforderung für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in 4-Fuss Rundrohr-Form. 720 bis 840 mm: In diesem Bereich können Sie die Höheneinstellbarkeit des Konferenztischs MODENA FLEX variieren. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 6-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 145602, 145602-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 839,85*
€ 973,68*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.000,20*
€ 1.157,78*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,68*
€ 1.158,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 972,69*
€ 1.157,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,95*
€ 1.113,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,91*
€ 1.072,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,85*
€ 999,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.