Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Oval, 4-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145640
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     230874
EAN/GTIN:
     4251898815764
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval weiß
besprechungstisch oval

Der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 2000 x 1000 (B x T) mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Die Ovalform dieses Tisches erlaubt seine freistehende Aufstellung im Raum und sorgt im Zuge von Besprechungen dafür, dass sich alle Anwesenden gleichwertig am gegenseitigen Austausch beteiligen können. Farben lösen Assoziationen und Empfindungen aus. Wählen wir die Farbvariante in Weiss. Es verströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Mit dem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen runden Abschluss. Getragen wird die Tischplatte von einem robusten 4-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl. Profitieren Sie bei diesem Modell von der Höheneinstellbarkeit im Intervall von 720 bis 840 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung der Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2000 x 1000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 145640, 145640-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 512,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,69*
€ 719,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,35*
€ 712,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,30*
€ 701,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,61*
€ 673,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,71*
€ 610,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.