Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Rechteck, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x T 800 x H 720-840 mm, Ahorn/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145862
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231281
EAN/GTIN:
     4251898816440
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch ahorn 160x80
besprechungstisch

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der B 2000 x T 800 mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Geradlinig, schlicht, optimal ausgeschöpfte Arbeitsfläche '“ die rechteckige Tischform ist ein echter Klassiker für Meetingräume aller Art und fügt sich obendrein wunderbar in fast jede Einrichtung ein. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm ABS-Kantenschutz aufwartet, setzen Sie auf ein zuverlässiges Produkt, das kratzfest, langlebig und pflegeleicht ist. In Ahorn strahlt der Rechtecktisch Freude und Behaglichkeit aus, sodass eine positive Stimmung kreiert wird. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006. Das pulverbeschichtete 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahl setzt Ihre Erwartungen einwandfrei um. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der Höheneinstellbarkeit im Bereich von 720 bis 840 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine unabhängige Arbeitshöhe, die den Sitzkomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 6-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Ahorn
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 800 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch 1600x800, 145862, 145862-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 765,89*
€ 894,60*
Frei Haus
ab € 910,19*
€ 1.063,20*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,60*
€ 1.064,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 894,05*
€ 1.063,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,75*
€ 1.031,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 831,90*
€ 989,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,89*
€ 911,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.