Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Oval, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145900
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231291
EAN/GTIN:
     4251898816549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval grau
besprechungstisch oval

Für Tatkräftige kommt es auf eine solide Basis an. Eine solche ist der 2000 x 1000 (B x T) mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Optimal für Konferenz- und Meetingräume ist dieser ovale Tisch, der freistehend im Raum nutzbar ist und Gespräche auf Augenhöhe ermöglicht. Welche Empfindungen Farben auslösen In Lichtgrau wirkt der Ovaltisch quot,up-to-datequot, und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 vervollständigt das Erscheinungsbild. Das robuste 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl trägt die Tischplatte. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Nutzen für sich aus der Höheneinstellbarkeit zwischen 720 und 840 mm. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 145900, 145900-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,71*
€ 702,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,43*
€ 699,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,48*
€ 687,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,01*
€ 660,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 501,15*
€ 596,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.