Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Oval, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145940
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231309
EAN/GTIN:
     4251898816662
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval weiß
besprechungstisch oval

Die Einrichtung eines Grossraumbüros sollte für viele unter uns variabel, clever und modern sein. Exakt dies vertritt der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 2000 x T 1000 mm. Ein oval gestalteter Tisch macht freistehend- gerade in Besprechungsräumen eine besonders gute Figur- '“ kein Wunder, liefert er doch allen Anwesenden- die Basis für eine gleichberechtigte Gesprächskultur. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie das Dekor in Weiss erscheint der Ovaltisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen runden Abschluss. Auf seinem robusten 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher. 720 bis 840 mm: Inmitten dieses Intervalls können Sie die Höheneinstellung des Konferenztischs MODENA FLEX variieren. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2000 x 1000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 145940, 145940-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,33*
€ 704,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,52*
€ 699,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 579,92*
€ 690,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,62*
€ 663,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,96*
€ 600,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.