Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Oval, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145941
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231310
EAN/GTIN:
     4251898816679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Winkelschreibtisch
Winkeltisch

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich So ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 2000 x T 1000 mm genau der Richtige für Sie! Ein oval gefertigter Tisch macht freistehend- gerade in Besprechungsräumen eine besonders gute Figur- '“ kein Wunder, liefert er doch allen Beteiligten- die Basis für eine gleichberechtigte Gesprächskultur. Wie die Farbe Ihre Einrichtung verfeinert In Weiss wirkt der Ovaltisch besonders hell und modern. Mit dem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen runden Abschluss. Das 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist besonders robust. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der Höheneinstellung im Intervall von 720 bis 840 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, in der sich bequem sitzen lässt, ist für jeden von uns wünschenswert. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch oval weiß, besprechungstisch oval, besprechungstisch, 145941, 145941-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 665,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,75*
€ 914,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 760,00*
€ 904,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 738,91*
€ 879,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 711,58*
€ 846,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,01*
€ 791,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.