Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Oval, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x T 1000 x H 720-840 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145942
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231311
EAN/GTIN:
     4251898816686
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval weiß
besprechungstisch oval

Die Möblierung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns flexibel, ausgereift und modern sein. Genau dafür steht der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen 2000 x 1000 (B x T) mm. Ein oval geformter Tisch macht freistehend- gerade in Besprechungsräumen eine besonders gute Figur- '“ kein Wunder, bietet er doch allen Teilnehmern- die Basis für eine gleichberechtigte Gesprächsführung. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint der Ovaltisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Durch das Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen runden Abschluss. Auf seinem robusten 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher. Profitieren Sie bei diesem Modell von der Höheneinstellung im Intervall von 720 bis 840 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 6-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Höheneinstellbar

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2000 x 1000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 145942, 145942-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 839,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,11*
€ 1.149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 934,61*
€ 1.112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 898,47*
€ 1.069,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 839,00*
€ 998,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.