Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Tischanschlussfeld, Boot, 4-Fuss Quadratrohr, B 2000 x H 720-840 mm, lichtgrau/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-145951
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231313
EAN/GTIN:
     4251898816709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch grau
besprechungstisch

Durchdacht agieren und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet insbesondere grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen B 2000 mm! Ein Tisch in Bootsform verschafft einen harmonischen Eindruck, er sorgt für Nähe in Gesprächen mit Geschäftspartnern oder Klienten und eignet sich auch besonders für Konferenzen und sonstige Besprechungen. Wählen Sie das Dekor in Lichtgrau, wirkt der Tisch modern und dennoch zurückhaltend. Er lässt sich harmonisch mit anderen Farben und somit Büromöbeln kombinieren. Das Erscheinungsbild vervollständigt sich durch das Gestell in Weissaluminium. Das 4-Fuss Quadratrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl ist sehr solide. Ziehen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der Höheneinstellbarkeit im Bereich von 720 bis 840 mm. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • 4-Fuss Quadratrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • In der Höhe von 720 bis 840 mm

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse (B x H): 2000 x 720-840 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop konferenztisch, 145951, 145951-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 658,87*
€ 771,51*
Frei Haus
ab € 778,45*
€ 905,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,51*
€ 918,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 768,10*
€ 914,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,04*
€ 893,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,61*
€ 858,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,87*
€ 784,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.