Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Rechteck, T-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 800 x H 650-850 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146141
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231491
EAN/GTIN:
     4251898817270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Anstellcontainer
Beistellcontainer

Der Konferenztisch MODENA FLEX mit den Massen 2000 x 800 (B x T) mm ist besonders variabel, modern und durchdacht für insbesondere grosse Unternehmen oder Grossraumbüros, in denen viele Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten. Die klassische, rechteckige Form hat sich bei Tischen aller Art bewährt. Die Vorteile liegen deutlich auf der Hand: Sie bietet viel Platz zum Arbeiten und ist rundweg mit anderen Büromöbeln oder Tischformen kombinierbar. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie das Dekor in Weiss erscheint der Rechtecktisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 schliesst das Erscheinungsbild ab. Auf seinem robusten T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner angedachten Wirkungsstätte sicher und wankelfrei justiert. Die mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster ausfahrbaren Gestellbeine verfügen über eine Höheneinstellbarkeit im Bereich von 650 bis 850 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. Wort- und bildkräftige Präsentationen bereichern das Tagesgeschäft. Und effizient integrierte Lösungen, wie das 3-fach-Tischanschlussfeld, sorgen dafür, dass Notebooks, Smartphones, Tablets etc. stets die beste Verbindung bekommen.

Tischplatte:

  • Tischform: Rechteck
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2000 x 800 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, besprechungstisch 1200x800 weiss, besprechungstisch, besprechungstisch weiß, 146141, 146141-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 677,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,77*
€ 946,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,97*
€ 940,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,56*
€ 919,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 741,20*
€ 882,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,16*
€ 805,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.