Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Oval, T-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm, lichtgrau/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146150
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231493
EAN/GTIN:
     4251898817294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Anstellcontainer
Beistellcontainer

In der Arbeitswelt kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der B 2000 x T 1000 mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Optimal für Konferenz- und Meetingräume ist dieser ovale Tisch, der freistehend im Raum nutzbar ist und Gespräche auf Augenhöhe ermöglicht. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Wählen Sie die Farbvariante in Lichtgrau, wirkt der Ovaltisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann ideal mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit sämtlichen Farben harmoniert. Durch ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 erreichen Sie einen runden Ausklang. Ein fester, nicht kippelnder Stand '“ dafür bürgt das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss Rundrohr-Form mit Gleiter sowie Bodenausgleichschrauben. Mithilfe der Höheneinstellbarkeit können Sie die Tischbeine per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Intervall von 650 bis 850 mm regulieren. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischcontainer, Schubladencontainer, Stand-Container, Standcontainer, Stehcontainer, besprechungstisch oval grau, besprechungstisch oval, besprechungstisch, 146150, 146150-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 607,77*
€ 711,05*
Frei Haus
ab € 712,28*
€ 829,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,05*
€ 846,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,98*
€ 840,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,22*
€ 821,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,34*
€ 788,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,77*
€ 723,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.