Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 3-fach Anschluss Oval, T-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm, lichtgrau/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146151
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231494
EAN/GTIN:
     4251898817300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval grau
besprechungstisch oval

Für Tatkräftige kommt es auf eine belastbare Basis an. Eine solche ist der 2000 x 1000 (B x T) mm grosse Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch zeitgemässe Erscheinung und Variabilität auszeichnet. Die Ovalform dieses Tisches erlaubt seine freistehende Aufstellung im Raum und sorgt im Rahmen von Konferenzen und Meetings dafür, dass sich alle Anwesenden gleichwertig am gegenseitigen Austausch beteiligen können. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie das Dekor in Lichtgrau, wirkt der Ovaltisch zeitgemäss und dennoch zurückhaltend. Er kann ideal mit anderen Büromöbeln kombiniert werden, da Lichtgrau gut mit anderen Farbtönen harmoniert. Durch ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen runden Ausklang. Ein fester, wackelfreier Halt '“ kein Problem für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss Rundrohr-Form mit Gleiter sowie Bodenausgleichschrauben. Das Modell ist per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster innerhalb von 650 bis 850 mm höheneinstellbar. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre gewünschte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 3-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Lichtgrau
  • Inkl. 3-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse: B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 146151, 146151-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 763,86*
€ 886,04*
Frei Haus
ab € 898,75*
€ 1.047,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 886,04*
€ 1.054,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 885,50*
€ 1.053,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,19*
€ 1.022,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 825,29*
€ 982,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,86*
€ 908,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.