Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Oval, T-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146190
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231691
EAN/GTIN:
     4251898817409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank

Die Möblierung neuer Räumlichkeiten für Mitarbeiter sollte für viele unter uns variabel, durchdacht und modern sein. Genau dies vertritt der Konferenztisch MODENA FLEX in den Massen B 2000 x T 1000 mm. Ein oval geformter Tisch macht freistehend- gerade in Besprechungsräumen eine besonders gute Figur- '“ kein Wunder, bietet er doch allen Teilnehmern- die Basis für eine gleichberechtigte Gesprächsführung. Kommen wir zur farblichen Untermalung, stellt sich die Frage nach Ihrem persönlichen Stil. Nehmen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint der Ovaltisch ausgesprochen hell und zeitgemäss. Mit einem Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Ausklang. Auf seinem robusten T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Bodenausgleichsschrauben steht Ihr Tisch an seiner geplanten Wirkungsstätte sicher und wackelfrei. Gewinnen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der Höheneinstellbarkeit mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Intervall von 650 bis 850 mm. Passen Sie die Höhe des Tisches jederzeit an Ihre bevorzugte Sitzhöhe an. So lässt es sich gleich viel entspannter arbeiten.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, besprechungstisch oval weiß, schiebetür schrank, besprechungstisch oval, 146190, 146190-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 607,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,64*
€ 846,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,18*
€ 841,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,18*
€ 827,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,80*
€ 793,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,26*
€ 722,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.