Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, 6-fach Anschluss Oval, T-Fuss Rundrohr, B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm, weiss/weissalu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146192
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231693
EAN/GTIN:
     4251898817423
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval weiß
besprechungstisch oval

Um produktiv zu sein, kommt es auf eine solide Grundlage an. Eine solche ist der 2000 mm breite und 1000 mm tiefe Konferenztisch MODENA FLEX, der sich vor allem im Grossraumbüro clever durch Modernität und Variabilität auszeichnet. Die Ovalform dieses Tisches ermöglicht seine freistehende Aufstellung im Raum und sorgt im Rahmen von Besprechungen dafür, dass sich alle Anwesenden gleichwertig am gegenseitigen Austausch beteiligen können. Betrachten wir die farbliche Untermalung, stellt sich die Frage nach dem Stil, den Sie verfolgen möchten. Nehmen Sie die Farbvariante in Weiss erscheint der Ovaltisch ausgesprochen hell und modern. Das T-Fuss Rundrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Bodenausgleichsschrauben ist besonders robust sowie im Handumdrehen wackelfrei justiert. Es rundet in Weissaluminium RAL 9006 das Erscheinungsbild ab. Profitieren Sie bei diesem Modell von der Höheneinstellung mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Intervall von 650 bis 850 mm. Der Tisch lässt sich dank des einstellbaren Gestells spielend einfach in die gewünschte Höhe bringen, sodass auch grössere Personen an ihm bequem- im Sitzen arbeiten können. In einem modernen Konferenzraum gehört eine flexible Medien- und Präsentationstechnik einfach zur Grundausstattung. Das 6-fach-Tischanschlussfeld ermöglicht die schnelle Verbindung eines externen Geräts mit der medientechnischen Raumeinrichtung.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. 6-fach Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Anlieferung Montiert
  • Montage inklusive
  • Masse (B x T x H): 2000 x 1000 x 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 146192, 146192-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,85*
€ 1.277,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,73*
€ 1.228,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,46*
€ 1.182,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,15*
€ 1.111,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.