Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, mit Tischanschlussfeld, Boot, T-Fuss Rundrohr, B 2000 x H 650-850 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146242
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     231936
EAN/GTIN:
     4251898817577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch weiß
besprechungstisch

Durchdacht agieren und gleichsam stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch Werfen Sie ein Auge auf unseren Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen 2000 (B) mm! Kollegial und kooperativ '“ so verläuft eine wahrlich gewinnbringende Besprechungsrunde. Die Gestaltung der Tischplatte ähnelt einer Bootsform und fördert- das Wir-Gefühl in der Gruppe, indem sie mit ihrer geschwungenen Liniengebung-  Nähe und Zusammengehörigkeit erzeugt. Die Spanplatte mit beidseitig melaminharzbeschichteter Oberfläche und 2 mm ABS-Kantenschutz ist sehr strapazierfähig und für einen dauerhaften Einsatz gut gewappnet. Wählen Sie die Farbvariante in Weiss wirkt der Tisch ausserordentlich hell und zeitgemäss. Durch ein Gestell in Weissaluminium RAL 9006 bekommen wir einen angenehmen Ausklang. Ein fester, nicht kippelnder Halt '“ kein Problem für das pulverbeschichtete Stahl-Gestell in T-Fuss Rundrohr-Form mit Gleiter sowie Nivellierungsschrauben. Holen Sie einen zusätzlichen Vorteil für sich aus der Höheneinstellbarkeit mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Intervall von 650 bis 850 mm. Egal ob man von grosser oder eher kleiner Statur ist. Eine eigene Arbeitshöhe, die den Sitzkomfort nicht einschränkt, ist für jeden von uns wünschenswert. Schnell mal den Laptop mit dem Beamer verbinden und die Steckdose zum Laden ist auch gleich in Reichweite. In Bezug auf Daten- und Medienanschlüsse sind Sie mit dem eingebauten Tischanschlussfeld flexibel.

Tischplatte:

  • Tischform: Boot
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss
  • Inkl. Tischanschlussfeld

Tischgestell:

  • T-Fuss Rundrohr-Gestell aus Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet, in Weissaluminium RAL 9006
  • Mittels Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster höheneinstellbar
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Masse: B 2000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: schäfer shop konferenztisch, 146242, 146242-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 927,43*
€ 1.072,64*
Frei Haus
ab € 1.108,16*
€ 1.274,32*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.072,64*
€ 1.276,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.071,43*
€ 1.275,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,81*
€ 1.220,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 987,91*
€ 1.175,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,43*
€ 1.103,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.