Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Genius Konferenztisch MODENA FLEX, Oval, T-Fuss Rechteckrohr, B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm, weiss/weissaluminium RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146440
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240061
EAN/GTIN:
     4251898818154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
besprechungstisch oval weiß
besprechungstisch oval

Durchdacht handeln und gleichzeitig stets variabel bleiben '“ diese Maxime zeichnet vor allem grosse, moderne Unternehmen mit vielen Mitarbeitern aus. Sie auch persönlich Dann ist dieser Konferenztisch MODENA FLEX mit den Abmessungen B 2000 x T 1000 mm genau der Richtige für Sie! Die Ovalform dieses Tisches ermöglicht seine freistehende Aufstellung im Raum und sorgt im Rahmen von Konferenzen und Meetings dafür, dass sich alle Anwesenden gleichwertig am gegenseitigen Austausch beteiligen können. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Nehmen wir das Farbdekor in Weiss. Es verströmt das Gefühl von Klarheit, welches einem offenen und hellen Raum zugute kommt. Das T-Fuss Rechteckrohr-Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl mit Gleiter sowie Nivellierungsschrauben ist besonders robust sowie standfest. In Weissaluminium RAL 9006 verleiht es dem Design einen runden Abschluss. Mithilfe der Höheneinstellung können Sie die Tischbeine per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster im Bereich von 650 bis 850 mm bewegen. Das variabel einstellbare Gestell des Tisches erlaubt die individuelle Anpassung seiner Arbeitshöhe, wodurch gleichermassen entspanntes wie effektives Arbeiten ermöglicht wird.

Tischplatte:

  • Tischform: Oval
  • Kantenschutz: 2 mm ABS Kantenumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Weiss

Tischgestell:

  • T-Fuss Rechteckrohr-Gestell
  • Material: Stahl, in Weissaluminium RAL 9006 pulverbeschichtet
  • Höheneinstellbar
  • Per Rohr-in-Rohr-Technik im 20-mm-Raster in der Höhe von 650 bis 850 mm
  • Inkl. Bodenausgleich
  • Gleiter

Weitere Details:

  • Gehört zum Schäfer Dekorsystem
  • Montage inklusive
  • Abmessungen: B 2000 x T 1000 x H 650-850 mm
  • Made in Germany
Weitere Suchbegriffe: besprechungstisch, 146440, 146440-SW81, Konferenztische, Bildschirmtisch (Schreibtisch), Freiformtisch (Schreibtisch), Computertisch (Schreibtisch), Sitz- Steharbeitsplatz (Schreibtisch), Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 603,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 711,64*
€ 846,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,36*
€ 840,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,97*
€ 823,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 663,58*
€ 789,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,20*
€ 717,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.