Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROVO Bürostuhl SUMO 8030 S7, mit Armlehnen, Synchronmechanik, bis 200 kg, Muldensitz, Kopfstütze, schwarz/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146589
Hersteller:
     Rovo
Herst.-Nr.:
     8030 S7 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl SUMO 8030 S7 mit Muldensitz ermöglicht komfortables und entspanntes Sitzen im Arbeitsalltag und eignet sich auch für etwas kräftigere Menschen mit einem Körpergewicht über 150 kg. [br /]

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik fördert einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Durchblutung und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Ein optimal ausbalancierter Drehstuhl hält flexible Einstellungsmöglichkeiten bereit. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen. [br /]

Besonders angenehm ist die mit einer Höhe von 680 mm grosse, höhenverstellbare Vollpolster-Rückenlehne in S-Form. Sie lässt sich um bis zu 60 mm in der Höhe verstellen, sodass sich auch grössere Personen bequem anlehnen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit tiefenverstellbarer Lordosenstütze setzen und Ihren Rücken dauerhaft entlasten. Die Kopfstütze wirkt entlastend und ist besonders praktisch für Arbeiten, bei denen Sie z. B. mehrere Monitore im Blick haben müssen '“ etwa in Stellwerken oder in Leitständen. [br /]

Der gemütliche Muldensitz ist auch für Leute, die lange sitzen, wirklich entspannend. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit Ihre Beinmuskulatur. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Damit das Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche individuell einstellen. [br /]

Der Bürostuhl SUMO 8030 S7 zeichnet sich durch schwenkbare, höhenverstellbare sowie breiten- und tiefenverstellbare Armlehnen mit weichen PU-Armauflagen aus, was Nacken- und Schulterverspannungen verhindert und Ihren Sitzkomfort steigert. Mit einem Fusskreuz aus poliertem Aluminium setzen Sie auf ansprechendes Design und hohe Qualität. Die Doppelrollen sind für alle Arten von Böden konzipiert. [br /]

Armlehnen:

  • 4D T-Armlehnen
  • Schwenkbar, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar
  • Mit angenehmen PU-Auflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 680 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Schwarz
  • Inkl. Air Plus Lordosenstütze (tiefenverstellbar)
  • Vollpolster-Rückenlehne in S-Form
  • Mit Kopfstütze

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Inklusive Körpergewichtsregulierung, stufenlos
  • Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung 0 oder -5 Grad
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 530 x 480 - 540 x 480 - 620 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 8 Stunden
  • Übergrösse
  • Bis 200 kg belastbar
  • Stark gepolstert, mind. 40 mm dick
  • Polsterung: Schaumpolster, ergonomisch, atmungsaktiv
  • Material Fusskreuz: Poliertes Aluminium
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Doppelrollen für Teppich- und Hartböden
  • Anlieferung montiert
  • TÜV SÜD "Ergonomie"
  • Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl 200kg, 146589, 146589-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 906,38*
€ 1.031,34*
Frei Haus
ab € 1.099,58*
€ 1.244,13*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,34*
€ 1.227,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,53*
€ 1.220,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,29*
€ 1.171,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,42*
€ 1.133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 906,38*
€ 1.078,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.