Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROVO Bürostuhl SUMO 8020 S7, mit Armlehnen, Synchronmechanik, bis 200 kg, Muldensitz, Vollpolster-Rückenlehne, anthrazit/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146593
Hersteller:
     Rovo
Herst.-Nr.:
     8020 S7 1-28 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Ein Bürostuhl, der uns im harten Büroalltag treue Dienste leisten muss sollte rückenschonend und entlastend für die Wirbelsäule sein. Mit dem XXL-Bürostuhl SUMO 8020 S7 mit Muldensitz sitzen Sie im Arbeitsalltag bequem und gesund. [br /]

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Ein gut ausgeglichener Drehstuhl hält flexible Einstellungsmöglichkeiten bereit. Richten Sie für einen sanften Gegendruck der Rückenlehne die Federkraft nach Ihrem Körpergewicht aus. Sehr nützlich, vor allem wenn sich mehrere Nutzer einen Stuhl teilen. [br /]

Die höhenverstellbare, S-förmige Vollpolster-Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 590 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 70 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. [br /]

Für alle eine optimale Wahl '“ aufgrund der erstklassigen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl auch für Arbeitsumgebungen, wo sich unterschiedliche Mitarbeiter Schreibtisch und Bürostühle teilen. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die abgerundete Kante im Sitzvorderteil, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Über einen Sicherheitslift können Sie die Höhe des Stuhls genau einstellen. Darüber hinaus lässt sich die Sitztiefe individuell einstellen, was für zusätzlichen Komfort sorgt. Damit Ihr Becken beim Sitzen immer leicht nach vorne gekippt ist, sodass die Wirbelsäule weniger beansprucht wird, können Sie die Neigung der Sitzfläche auf Ihre Bedürfnisse einstellen. [br /]

Für eine Entlastung des Nackens und der Schultern sorgen die schwenkbaren, höhenverstellbaren sowie breiten- und tiefenverstellbaren Armlehnen mit angenehmen PU-Auflagen, auf denen Ihre Arme beim Arbeiten bequem abgelegt werden können. Die Doppelrollen eignen sich für jeden Untergrund, sodass Sie den Stuhl sowohl auf Teppichböden als auch harten Böden wie Fliesen, Echtholzparkett oder Laminat verwenden können. [br /]

Armlehnen:

  • 4D T-Armlehnen
  • Schwenkbar, höhen-, breiten- und tiefenverstellbar
  • Inkl. PU-Auflagenpolsterung

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 590 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 70 mm
  • Farbe der Rückenfläche: Anthrazit
  • Vollpolster-Rückenlehne in S-Form

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Synchronmechanik
  • 5-fach arretierbar
  • Rückenlehnengegendruck stufenlos einstellbar
  • Muldensitz mit abgerundeter Kante im Sitzvorderteil
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitzneigungsverstellung 0 oder -5 Grad
  • Farbe der Sitzfläche: anthrazit
  • Sitzmasse (B x T x H): 530 x 480-540 x 480 - 620 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: 8 Stunden
  • Übergrösse
  • Bis 200 kg belastbar
  • Stark gepolstert, mind. 40 mm dick
  • Polsterung: Schaumpolster, ergonomisch, atmungsaktiv
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Doppelrollen für Teppich- und Hartböden
  • Anlieferung montiert
  • TÜV SÜD "Ergonomie"
  • Qualität: Made in Germany
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürostuhl anthrazit mit armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, 146593, 146593-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 863,69*
€ 976,93*
Frei Haus
ab € 1.041,65*
€ 1.178,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 976,93*
€ 1.162,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,27*
€ 1.153,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,89*
€ 1.107,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 901,84*
€ 1.073,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,69*
€ 1.027,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.