Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzsystem TAPA Round I, Stoff, modular, mit Drehmechanismus, B 800 x H 620 mm, rot/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146653
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     TAPA P N4-I CUZ63/90/82/58
EAN/GTIN:
     5901747083385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
146653
146653-SW81
Sofa
Sessel

Da gibt es diese eine freie Fläche in Ihrem Büro, die zum unkomplizierten Austausch anregen soll Gestalten Sie sie als bequeme, inspirierende Lounge mit unserem Sitzsystem TAPA Round!

Das zeitgemässe Sitzsystem TAPA Round ist in den Varianten TAPA Round I und TAPA Round II PKrfügbar, die sich zum einen in der Grösse und zum anderen in der Anordnung der integrierten Drehachse aus solidem Metall unterscheiden. Beide Varianten PKrfügen über rund geformte Module mit jeweils vier Sitzebenen, welche sich dank des Drehmechanismus individuell PKrstellen lassen. So kreieren Sie Sitzgelegenheiten, die für kurze Besprechungen, für spontane Meetings oder für eine entspannte Pause ideal sind.

Wenn Sie mehr als ein Exemplar des Sitzsystems bestellen möchten, empfiehlt es sich daher, beide Varianten jeweils miteinander zu kombinieren. Auf diese Weise erhalten Sie noch mehr Flexibilität und Spielraum bei der Zusammenstellung der beweglichen Sitzflächen ganz nach Ihrem Geschmack.

Die Sitzelemente des Systems TAPA sind aus 30 mm starken Sperrholzplatten gefertigt und PKrfügen über schwarze Kunststoffgleiter, die den Boden schonen. Sie sind gefüllt mit Polyurethanschaum und Styropor. Der Bezug aus 100 % Schurwolle sorgt für angenehmes Stizen und schafft echte Gemütlichkeit.

Kombinieren Sie die Einzelelemente in rund oder eckig mit weiteren Elementen, um eine gemütliche Sitzlandschaft zu erstellen. Nach Wunsch können Sie die Elemente auch in individueller Farbgestaltung oder in Einzelfarben wählen.

Tipp:

Für Ihre Corporate Identity sind die passenden Farben nicht dabei

Auf Anfrage stimmen wir gerne Ihre individuelle Farbgestaltung ab. Die Elemente sind auch komplett einfarbig lieferbar.

Weitere Details:

  • Einzigartiges Sitzkonzept für Büroräume, Empfangs- und Pausenbereiche etc.
  • Als Einzelmodul nutzen oder mit weiteren Modulen zu Loungegruppen kombinieren
  • 4 Sitzebenen pro Einzelmodul
  • Drehmechanismus aus Stahl für individuelle PKrstellung der Ebenen
    • dieser bei Variante Round I bzw. Round II jeweils unterschiedlich angeordnet
    • ermöglicht noch mehr Flexibiliät und Gestaltungsspielraum, wenn beide Varianten miteinander kombiniert werden
  • Form: rund
  • PKrschiedene Farben erhältlich
  • Auf Anfrage auch in individuellen Farben oder in Einzelfarben lieferbar
  • Korpus: Birken-Sperrholz, 30 mm stark
  • Füllmaterial: Polyurethanschaum, Styropor
  • Bezug: 100 % Schurwolle (50.000 Scheuertouren)
  • Brandnorm: EN 1021-1-2
  • Kunststoffgleiter, schwarz
  • Masse:
    • Round I: B 800 x H 620 mm
    • Round II: B 1090 x H 620 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.410,79*
€ 1.585,28*
Frei Haus
ab € 1.699,84*
€ 1.906,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.585,28*
€ 1.886,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.565,97*
€ 1.863,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.496,18*
€ 1.780,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,38*
€ 1.728,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.410,79*
€ 1.678,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.