Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzhocker TAPA Round, Sperrholz, gepolstert, Schurwolle-Bezug, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146667
Hersteller:
     Nowy Styl
Herst.-Nr.:
     TAPA P O 40/40/32 CUZ82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hocker Wartebereich
Lounge-Hocker
Sitzhocker Lounge
hocker wartebereich

Der Sitzhocker TAPA aus Sperrholz besitzt eine bequeme Polsterung und einen Schurwolle-Bezug. Das Modell ist in runder Form erhältlich und ist einsetzbar an jedem Arbeitsplatz.

Mit dem Sitzhocker TAPA erhalten Mitarbeiter im Büro eine bequeme Sitzgelegenheit. Das Modell besteht aus einem Korpus aus 18 mm starkem Sperrholz und einem Füllmaterial aus Polyurethanschaum und Styropor. Damit wird ein bequemes Sitzen ermöglicht. Der Bezug aus Schurwolle ist sehr strapazierfähig und für 50.000 Scheuertouren ausgelegt.

Der Sitzhocker ist in verschiedenen Farben verfügbar und besitzt eine Sitzhöhe von 320 mm. Neben dem Einsatz im Büro sind diese modernen Sitzhocker auch für die Aufstellung im Chill-Out-Bereich geeignet sowie in informellen Meetingzonen. Kombinierbar ist der Hocker mit anderen Loungemöbeln der Serie TAPA. Der Artikel wird mit passenden Kunststoffgleitern geliefert.

Weitere Details:

  • Bequemer Sitzhocker für den Arbeitsplatz, Chill-Out-Bereiche oder informelle Meetingzonen
  • Passend zu TAPA Lounge-Möbeln
  • Mit Kunststoffgleitern, schwarz
  • Material Korpus: Sperrholz, 18 mm
  • Füllmaterial: Polyurethanschaum, Styropor
  • Bezug: 100 % Schurwolle (50.000 Scheuertouren, EN 1021 1+2)
  • Verschiedene Farbvarianten
  • Masse TAPA Round: 400 x H 320 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
orange
Durchmesser Sitzfläche:
400 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Gestell:
orange
Belastbarkeit:
300 kg
Tiefe:
400 mm
Garantie:
5 Jahre
Drehbar:
Nein
Sitzhöhe:
320 mm
Höhe:
320 mm
Gewicht:
4,2 kg
Material Sitzfläche:
Schurwolle
Breite:
400 mm
Material Gestell:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum); Styropor; Polyurethanschaum
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 146667, 146667-SW81, Besucherstuhl, Konferenzstuhl, Drehsessel (Besucherstuhl), Besucherstuhl, Konferenz-Stuhl, Stuhl (Besucher-), Stuhl (Besucherstuhl), Swingstuhl, Vierbeiner (Besucherstuhl), Besucher-Stuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,26*
€ 294,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,31*
€ 291,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.