| |
|
| Artikel-Nr.: 224-146816 Herst.-Nr.: 353-3503 EXR076 ORANGE EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Freischwinger GIROFLEX 353 mit Polsterrücken aus Präzisionsstahlrohr ist platzsparend stapelbar. Das moderne Modell für das Büro und Besucherbereiche ist hier in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mit dem Freischwinger GIROFLEX 353 erhält der Käufer einen hochwertigen Stuhl mit Polsterrücken in einer Ausführung mit oder ohne Armlehnen. Der Stuhl lässt sich platzsparend stapeln, basiert auf einer hochwertigen Stahlkonstruktion und hinterlässt an jedem Aufstellort einen guten Eindruck. Er eignet sich für das Büro, für Wartezimmer und Konferenzräume und viele andere Einsatzbereiche, wo hochwertige Besucherstühle gefragt sind. Der Freischwinger überzeugt dank seiner Polsterung mit PUR-Schaum mit einem hohen Sitzkomfort auch während längerer Verwendung. Die Polster der Sitzfläche und des Rückens sind bei Bedarf austauschbar. Damit ergibt sich eine hohe Langlebigkeit des Produkts, ein Einsatz ist über viele Jahre möglich. Das hier präsentierte Modell wird je nach Ausführungen mit passenden Armlehnen aus Polyamid geliefert. Weitere Details: - Polsterrücken
- Sitz-, Rückenpolster sind austauschbar
- Polster: PUR-Formschaum
- Rückenrahmen aus Polyamid
- Gestell verchromt
- Mit oder ohne Armlehnen erhältlich
- Armauflagen aus Polyamid
- Sitzschale: Polypropylen mit 15 % Mineralpulver
- Stapelbar
- Sitzbreite: B 470 mm
- Sitzhöhe: H 440 mm
- Farbe: Schwarz
- Gesamtmasse:
- B 520 x T 430 x H 930 mm (ohne Armlehne)
- B 640 x T 430 x H 930 mm (mit Armlehne)
Weitere Informationen: | | Anlieferung: | Montiert | Farbe: | orange; schwarz | Ausführung: | Schwinger | Farbe Rückenfläche: | orange | Gestellform: | Kufen | Sitzbreite: | 470 mm | Farbe Gestell: | chrom | Belastbarkeit: | 120 kg | Garantie: | 5 Jahre | Bezug: | Polyester | Sitzhöhe: | 440 mm | Farbe Sitzfläche: | schwarz | Stapelbar: | Ja | Sitztiefe: | 430 mm | Gewicht: | 9,7 kg | inklusive Armlehnen: | Nein | Material Sitzfläche: | Polyurethan-Schaum (PU-Schaum) | Anzahl Stapelbar: | 4 Stk | Material Gestell: | Stahl, verchromt | Desinfektionsmittelbeständig: | Nein | GS-geprüft: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Freischwinger, Freischwingerstuhl, Schwinger, Stapelstuhl, besucherstuhl freischwinger leder, freischwinger leder schwarz, freischwinger, 146816, 146816-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle |
| | |
| |