Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl to-sync meet mesh, ohne Armlehnen, Netz-Rücken, Polstersitz, mit Rollen, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146845
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     SC 9258 AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der komfortable Besucherstuhl to-sync meet mesh besticht mit angenehmem Netzrücken und einem Polstersitz. Dank der Rollen lässt sich der Stuhl bequem transportieren und ausserdem stapeln.

Wenn Sie Ihren Gästen auf Veranstaltungen oder bei Besprechungen einen besonderen Sitzkomfort bieten möchten, ist der elegante Besucherstuhl to-sync meet mesh eine gute Wahl. Das schwarze Sitzmöbel ist im minimalistischen Design gehalten und passt sich optimal in bestehende Büro-Interieurs ein. Das moderne Mesh-Netz an der 430 mm hohen Rückenlehne vermittelt ebenfalls einen ansprechenden Eindruck. Das Material der Lehne ist atmungsaktiv, was für mehr Komfort sorgt.

Der Polstersitz ist ergonomisch gestaltet, sodass Ihr Besuch auch bei längeren Terminen entspannt sitzen kann. Um den Stuhl möglichst unkompliziert bewegen zu können, ist er mit weichen Rollen ausgestattet. Mehrere Exemplare des Stuhls können Sie ohne Weiteres stapeln, da die Sitzfläche auf der Unterseite mit einem Stapelschutz ausgestattet ist, der das darunterliegende Polster schont. Ausgelegt ist der Stuhl für 80.000 Scheuertouren, so dass er über einen längeren Zeitraum genutzt werden kann.

Rückenlehne:

  • Atmungsaktiver Netz-Rücke
  • Höhe Rückenlehne: 430 mm

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Sitz gepolstert
  • Rollen für Hartböden mit 50 mm Durchmesser
  • Sitzmaterial mit 80.000 Scheuertouren
  • 4-fach stapelbar

Weitere Details:

  • Ohne Armlehnen
  • Durchmesser Gestell: 22 mm
  • Stapelschutz auf der Unterseite der Sitzfläche (bis vier Stühle stapelbar)
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
460 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
125 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Stoff
Sitzhöhe:
430 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Stapelbar:
Ja
Sitztiefe:
430 mm
Gewicht:
22 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Sitzfläche:
Stoff
Anzahl Stapelbar:
4 Stk
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, 146845, 146845-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 561,61*
€ 653,99*
Frei Haus
ab € 681,80*
€ 785,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 653,99*
€ 778,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 647,97*
€ 771,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 630,68*
€ 750,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 608,91*
€ 724,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 561,61*
€ 668,32
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 140,4025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.