Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucherstuhl to-sync meet mesh, ohne Armlehnen, Netz-Rücken, Polstersitz, stapelbar, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-146848
Hersteller:
     Dauphin
Herst.-Nr.:
     SC 9256 AO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Besucherstuhl to-sync meet mesh ohne Armlehnen verfügt über einen Netz-Rücken. Das hochwertige Modell mit Polstersitz ist stapelbar und hier in der Farbe Schwarz erhältlich.

Mit dem Besucherstuhl to-sync meet mesh erhält der Anwender ein attraktives und modernes Stuhlmodell zum Beispiel für Wartezimmer und Besucherräume. Zur hochwertigen Ausstattung gehört eine atmungsaktive Netz-Rückenlehne. Diese sorgt gemeinsam mit der gepolsterten Sitzfläche für einen hohen Komfort und besitzt eine Höhe von 430 mm.

Der Stuhl ist vierfach stapelbar und lässt sich damit platzsparend in der Abstellkammer unterbringen. An der Unterseite des Gestells sind Kunststoffgleiter angebracht. Damit ist es bequem möglich, den Stuhl an eine andere Stelle zu schieben. Weiterhin ist das Modell mit einem Stapelschutz ausgestattet. Die Beine dieses stabilen Gestells besitzen einen Durchmesser von 22 mm. Der verwendete Bezugsstoff ist mit 80.000 Scheuertouren für die langfristige Verwendung ausgelegt.

Rückenlehne:

  • Atmungsaktive Netz-Rückenlehne
  • Höhe Rückenlehne: 430 mm

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Sitz gepolstert
  • Kunststoffgleiter
  • 4-fach stapelbar
  • Sitzmaterial mit 80.000 Scheuertouren

Weitere Details:

  • Ohne Armlehnen
  • Mit Stapelschutz
  • Durchmesser Gestell: 22 mm
  • Farbe: Schwarz
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
schwarz
Farbe Rückenfläche:
schwarz
Gestellform:
Rundrohrfuss
Sitzbreite:
460 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
125 kg
Garantie:
5 Jahre
Bezug:
Stoff
Sitzhöhe:
430 mm
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Stapelbar:
Ja
Sitztiefe:
430 mm
Gewicht:
28,2 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Sitzfläche:
Stoff
Anzahl Stapelbar:
4 Stk
Material Gestell:
Stahl
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl leder schwarz, stapelstuhl, besucherstuhl leder, 146848, 146848-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 581,49*
€ 672,86*
Frei Haus
ab € 664,87*
€ 768,31*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 672,86*
€ 800,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 667,10*
€ 793,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 653,23*
€ 777,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 631,55*
€ 751,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 581,49*
€ 691,97
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 145,3725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.