Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giroflex Bürostuhl 353, mit Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, grau/schwarz/alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     224-146868
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-4529 EXR081 GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Vor allem bei sitzenden Tätigkeiten in der Verwaltung ist es von Bedeutung, nicht auf den entsprechenden Komfort zu verzichten: Der Bürostuhl 353 mit Muldensitz unterstützt Sie dabei, bei der Arbeit immer optimal zu sitzen.

Da die Neigung der Sitzfläche an die Neigung der Rückenlehne gekoppelt ist, bewegt sich diese beim Zurücklehnen mit. Die Synchronmechanik begünstigt einen aktiven, nicht starren Bewegungsablauf und regt somit die Rückenmuskulatur und Nährstoffversorgung der Wirbelsäule an. Vor allem bei wechselnden Nutzern ist die Federkrafteinstellung sinnvoll, weil sich der Rückenlehnengegendruck dann an das entsprechende Körpergewicht anpassen lässt. Hier justiert der Stuhl automatisch die korrekte Einstellung für Sie.

Der Stuhl besitzt eine 600 Millimeter hohe Rückenlehne, eine vergleichsweise mittelhohe Ausführung. Diese ist in einem Bereich von 60 Millimetern höhenverstellbar, sodass Sie sie genau an Ihre Körpergrösse anpassen können. Die Belastung im Lendenwirbelbereich ist oft besonders gross. Daher sollten Sie auf einen Bürostuhl mit tiefenverstellbarer Lordosenstütze setzen und so Ihren Rücken schonen.

Alle, die häufig länger im Büro sitzen, profitieren vom gemütlichen Muldensitz. Die Fase an der Sitzvorderkante wirkt Blutstaus in den Oberschenkeln entgegen und entspannt die Beine. Ihr neuer Bürostuhl verfügt über eine Sitztiefenverstellung und lässt sich durch einen Sicherheitslift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Eine hochwertige Polsterung sorgt für entspanntes Sitzen und besten Komfort. Der Stoffbezug vermittelt bei allen Temperaturen ein angenehmes Sitzgefühl, ist leicht zu reinigen und robust. Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhen- und breitenverstellbar sind, die richtige Wahl. Komplettiert wird das hervorragende Design durch ein Fusskreuz aus Aluminiumdruckguss. Durch die Verwendung von lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen ist der Stuhl sowohl für Teppich als auch für harten Untergrund geeignet.

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar
  • Mit weichen PU-Armauflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 600 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm (12-stufiger Rastmechanismus)
  • Farbe der Rückenfläche: Grau
  • Inkl. Lordosenstütze (tiefenverstellbar)

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik (Automatic Move-Mechanik)
  • 3-fach arretierbare Rückenneigung
  • Rückenlehnengegendruck automatisch einstellbar
    • Zwischen 45-120 kg
    • Feinregulierung über 7 Rastpositionen möglich
  • Muldensitz
  • Abgeflachte Sitzvorderkante, ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm, 7 Rastpositionen)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug: Stoff (Xtreme)
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Aluminiumdruckguss
  • Farbe Gestell: Alusilber
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (Ø 50 mm), universal einsetzbar
  • Anlieferung zerlegt
  • Zertifikate: GS-geprüft, Quality Office
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
600 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbar
Armlehnenform:
2D T-Armlehnen
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
380 mm
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
grau
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
alusilber
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Stoff
Norm:
EN 1021- 1+2; EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Aluminiumdruckguss
GS-geprüft:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 691,44*
€ 822,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,89*
€ 811,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 652,91*
€ 776,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,16*
€ 748,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,76*
€ 693,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.