Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giroflex Bürostuhl 353, mit Armlehnen, Auto-Synchronmechanik, Muldensitz, 3D-Netz-Rückenlehne, orange/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
null
Artikel-Nr.:
     224-146888
Hersteller:
     Giroflex
Herst.-Nr.:
     353-4029 RUN63034 ORANGE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Der Bürostuhl 353 mit Muldensitz ermöglicht komfortables und bequemes Sitzen im Arbeitsalltag.

Lehnen Sie sich entspannt zurück '“ die Synchronmechanik sorgt dafür, dass als Erstes die Rückenlehne nachgibt und sich ab einem gewissen Punkt auch die Sitzfläche bewegt. So werden Fehlhaltungen ausgebessert und der Rücken wird entlastet. Anhand der Körpergewichtsregulierung stellt sich Ihr Stuhl auf Ihre persönlichen Sitzgewohnheiten ein. Den dafür passenden Gegendruck der Rückenlehne justiert er automatisch.

Die höhenverstellbare Rückenlehne zählt mit einer Höhe von 590 mm zu den mittelhohen Exemplaren. Sie kann über einen Verstellbereich von 60 mm ganz einfach an Ihre Grösse angepasst werden. Die Netzbespannung des Rückens verleiht dem Drehstuhl Atmungsaktivität und somit ein luftiges Sitzgefühl.

Der bequeme Muldensitz ist auch für Menschen, die lange arbeiten, eine Wohltat. Zusätzliche Entlastung für die Beine bringt Ihnen die Fase an der Sitzvorderkante, in dem Sie Blutstaus in den Oberschenkeln gegensteuert. Der Bürostuhl 353 ist mit einer Sitztiefenverstellung ausgestattet und kann mithilfe eines Sicherheitslifts in der Höhe verstellt werden, damit die Beine in einem optimalen Winkel aufliegen.

Die hochwertige Polsterung ist angenehm und strapazierfähig. Um Verspannungen im Nacken zu vermeiden, sind Bürostühle mit Armlehnen, die höhen- und breitenverstellbar sind, die richtige Wahl. Bei diesem Modell bieten die Armlehnen mit weichen PU-Armauflagen zudem noch zusätzlichen Komfort. Das ansprechende Design wird durch ein Fusskreuz aus Kunststoff abgerundet. Die lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen sind für alle Bodenarten konzipiert (wie z. B. Mittel- und hochflorige Teppiche, Parkett, Laminat, Fliesenboden und auch kurzflorige Industrieteppichböden).

Armlehnen:

  • 2D T-Armlehnen
  • Höhen- und breitenverstellbar
  • Mit weichen PU-Armauflagen

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 590 mm
  • Rückenlehne höhenverstellbar
  • Verstellbereich: 60 mm (12-stufig einrastbar)
  • Farbe der Rückenfläche: Orange
  • Inkl. Lordosenstütze
  • 3D-Netz-Rückenlehne

Sitzeigenschaften Mechanik:

  • Auto-Synchronmechanik (Automatic Move-Mechanik)
  • 3-fach arretierbare Rückenneigung
  • Rückenlehnengegendruck automatisch einstellbar
    • Zwischen 45-120 kg
    • 7 Rastpositionen zur Feinregulierung
  • Muldensitz
  • Abgeschrägte Sitzvorderkante, ergonomisch geformt
  • Sitzhöhenverstellung durch Sicherheitslift
  • Sitztiefenverstellung mittels Schiebesitz (60 mm, 7 Rastpositionen)
  • Farbe der Sitzfläche: schwarz
  • Sitzmasse (B x T x H): 490 x 380 - 440 x 390 - 510 mm

Weitere Details:

  • Empfohlene Sitzzeit: Bis 8 Stunden
  • Bis 120 kg belastbar
  • Bezug:
    • Rücken: Netzgewebe,100% Polyester
    • Sitz: Stoff, Xtreme
  • Polsterung: PU-Schaumpolster, ergonomisch
  • Material Fusskreuz: Kunststoff
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen (Ø 50 mm), universal einsetzbar
  • Anlieferung zerlegt
  • Zertifikate: GS-geprüft, Quality Office
  • Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
590 mm
Rollen geeignet für:
Universal
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
mit Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Verstellbarkeit Armlehnen:
höhen- und breitenverstellbar
Armlehnenform:
2D T-Armlehnen
Garantie:
5 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Sitztiefe von:
380 mm
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
orange
empfohlene Sitzzeit:
bis 8 h
Sitzbreite:
490 mm
Sitzmechanik:
Auto-Synchronmechanik
Sitzhöhe bis:
510 mm
Sitztiefe bis:
440 mm
Sitztiefenverstellung:
Ja
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
120 kg
Bezug:
Netzgewebe
Norm:
EN 1021- 1+2; EN 1335-1-2-3
Farbe Sitzfläche:
schwarz
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Höhenverstellbereich Rückenlehne:
60 mm
Material Fusskreuz:
Kunststoff
GS-geprüft:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,06*
€ 591,70*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 509,98*
€ 608,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,23*
€ 723,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,81*
€ 713,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,58*
€ 677,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 550,49*
€ 655,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,98*
€ 606,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.