Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl DOGEWOOD, Kunststoff, mit Holzbeinen, Sitzkissen. weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147018
Hersteller:
     MEET by Paperflow
Herst.-Nr.:
     CHDOGE.23.13 9010 WEISS
EAN/GTIN:
     3660141233384
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl

Der Schalenstuhl DOGEWOOD überzeugt durch seine elegante Designoptik und erfüllt Ihre Räumlichkeit mit einer gemütlichen Atmosphäre.

Die klassisch geschwungene Sitzschale aus Kunststoff hat ein integriertes Sitzkissen aus Polyurethanschaum. Dieses sorgt für noch mehr angenehmen Sitzkomfort. Das Gestell besteht aus 4 Massivholzbeinen aus lackierter Buche. Die in Schwarz lackierten Metallverstrebungen zwischen den Beinen verleihen dem Stuhl zusätzlich einen modernen Charme. Der Schalenstuhl ist abwaschbar und sehr pflegeleicht. Sie erhalten diesen im Schäfer Shop wahlweise in den Farben Schwarz oder Weiss.

Weitere Details:

  • Schalenstuhl Klassiker für eine elegante und angenehme Atmosphäre
  • Bequeme Sitzschale aus Polypropylen inkl. Sitzkissen für mehr Komfort
  • desinfektionsmittelbeständig (ACHTUNG! Bitte vor Reinigung mit Desinfektionsmitteln an einer nicht sichtbaren Stelle testen)
  • Gestell aus Massivholz (Buche lackiert) mit schwarz lackierten Metallverstrebungen
  • Pflegeleichtes und abwaschbares Design
  • Einfache Selbstmontage
  • Farbe: wahlweise in Schwarz oder Weiss
  • Sitzmasse: B 450 x T 430 x H 480 mm
  • Gesamtmasse: B 485 x T 535 x H 830 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Teilmontiert
Farbe:
weiss
Material Rückenfläche:
Polypropylen (PP)
Farbe Rückenfläche:
weiss
Gestellform:
4-Fuss
Sitzbreite:
450 mm
Farbe Gestell:
Buche
Belastbarkeit:
100 kg
Tiefe:
535 mm
Garantie:
3 Jahre
Bezug:
weiss
Material Polsterung:
Polyurethan-Schaum (PU-Schaum)
Sitzhöhe:
480 mm
Farbe Sitzfläche:
weiss
Stapelbar:
Nein
Sitztiefe:
430 mm
Gewicht:
13 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Sitzfläche:
Polypropylen (PP)
Material Gestell:
Buchenholz
Desinfektionsmittelbeständig:
Ja
GS-geprüft:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Gesäßkissen, Sitzkissen, gesäßkissen, 147018, 147018-SW81, Konferenzmöbel, Besprechungsstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle, Konferenzstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 151,75*
€ 188,24*
Frei Haus
ab € 164,36*
€ 203,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,24*
€ 224,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,19*
€ 214,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.