Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Kinderdrehstuhl S-´cool 3 Herzchen, ohne Armlehnen, Muldensitz, pink/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147128
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     70570 CA10
EAN/GTIN:
     4014296624631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kinder-Drehstuhl
Kinderstuhl
kinderstuhl

Beim Erwerb eines Kinderdrehstuhls sollte man sich genau erkundigen. Achten Sie auf Details und darauf, dass der Sitzkomfort im Vordergrund steht. Der Kinderdrehstuhl S-´cool 3 Herzchen ist eine gute Wahl für einen arbeitsreichen Tag mit Hausaufgaben und Co.

Die stufenlos höhen- und tiefenverstellbare Rückenlehne mit angenehmer Federwirkung zählt mit einer Höhe von 430 mm zu den eher hohen Exemplaren und kann ganz einfach der Körpergrösse angepasst werden. Für eine perfekte Unterstützung im Lendenwirbelbereich sorgt eine höhenverstellbare Lumbalstütze.

Für alle eine optimale Wahl '“ aufgrund der speziellen Sitzschalenform eignet sich der Stuhl für Haushalte, in denen sich mehrere Kinder einen Schreibtisch teilen. Die abgerundete Sitzvorderkante verhindert, dass sich auch bei langem Sitzen Blut in den Beinen staut und entlastet damit die Beinmuskulatur. Ihr neuer Kinderdrehstuhl lässt sich durch einen Toplift auch in der Höhe genau an Beinlänge und Sitzhaltung anpassen.

Die hochwertige Polsterung ist bequem und robust. Besonders pflegeleicht und vielseitig ist der Stoffbezug mit schickem Herzchen-Design des Modells. Ganz einfach regelmässig absaugen und einmal im Jahr mit einem Polsterreiniger behandeln. So behält der Bezug seine schöne Farbe und sieht auch nach Jahren noch gepflegt aus. Mit einem Fusskreuz aus Polyamid setzen Sie auf einmaliges Design und hohe Qualität. Für mittel- und hochflorige Teppichböden empfiehlt sich der Stuhl mit harten Rollen, der mit einer eher festen Lauffläche versehen ist.

Rückenlehne:

  • Rückenlehnenhöhe: 430 mm
  • Rückenlehne in Höhe und Tiefe verstellbar, stufenlos
  • Mit angenehmer Federwirkung
  • Farbe der Rückenfläche: Pink
  • Inkl. Lordosenstütze (höhenverstellbar)

Sitzeigenschaften:

  • Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
  • Sitzhöhenverstellung durch Toplift
  • Farbe der Sitzfläche: pink

Weitere Details:

  • Auffälliges Design mit Herzchen
  • Empfohlene Sitzzeit: 4 Stunden
  • Bis 60 kg belastbar
  • Bezug: Stoff (82% Polyacryl, 18% Polyester)
  • Material Fusskreuz: Polyamid
  • Farbe Gestell: Schwarz
  • Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen
  • Rollen geeignet für Teppichböden
  • Anlieferung zerlegt
  • Made in Germany
  • Garantie: 3 Jahre
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Zerlegt
Sitzhöhenverstellung:
Ja
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Rollen geeignet für:
Teppichböden
Sitzhöhe von:
390 mm
Armlehnen:
ohne Armlehnen
Kopfstütze:
Nein
Garantie:
3 Jahre
Sitzschalenform:
Muldensitz
Lordosenstütze:
Ja
Desinfektionsmittelbeständig:
Nein
Farbe:
rosa
empfohlene Sitzzeit:
4 h
Sitzbreite:
430 mm
Sitzhöhe bis:
510 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Belastbarkeit:
60 kg
Bezug:
Stoff
Farbe Sitzfläche:
rosa
Sitzneigungsverstellung:
Nein
Sitztiefe:
390 mm
Material Fusskreuz:
Polyamid (PA)
GS-geprüft:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 147128, 147128-SW81, Bürodrehstuhl, Bürodrehsessel, Bürosessel, Polsterstuhl (Büro), Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), Drehstuhl, PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 81,66*
€ 106,15*
Frei Haus
ab € 92,14*
€ 115,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 94,86*
€ 119,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,19*
€ 140,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
6991
ab € 7,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.