Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzbank easyChair by Paperflow GAIA, oval M, desinfektionsmittelbeständiger Kunstlederbezug rot, 4-Fußgestell mattschwarz, B 790 x T 420 x H 455 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-147732
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     GBOMC.01.18 18 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sofa
Sessel
Polstermöbel
Möbel

Die Sitzbank GAIA von easyChairreg, by Paperflow überzeugt auf ganzer Linie mit ihrem eleganten Design. Ihre Sitzfläche aus hochwertiger E1-Spanplatte ist 15 mm stark und verfügt über eine bequeme Polsterung aus Polyurethanschaum. Diese vom TüV-Rheinland geprüfte und 80 mm starke Schaumpolsterung entspricht dem OEKO-TEXreg,-Standard 100 und ist mit Polyesterwatte überzogen.

Darüber befindet sich der edle, in unterschiedlichen Farben erhältliche und zu 79 % aus PVC sowie zu 21 % aus PES bestehende Kunstlederbezug. Dieser ist desinfektionsmittelbeständig (bezogen auf Ehydrolysate) und besitzt hervorragende antibakterielle Eigenschaften entsprechend der Norm ISO 22196:2011. Ebenfalls ist er schwer entflammbar gemäss der Normen UNE-EN 1021-1:2006 (Zigaretten), UNE-EN 1021-2:2006 (Flammen) und IMO MSC.307 (88) Anhang 1 Teil 8.

Darüber hinaus punktet der Kunstlederbezug der Sitzbank mit einer hohen Abriebfestigkeit bis zu 100000 Scheuertouren und zeichnet sich durch seine Lichtbeständigkeit aus. Gemäss der EU-Verordnung REACH SVHC 155 chemisch 1907/2006 wurde er auf seine Unbedenklichkeit hin geprüft und enthält keine Azo-Verbindungen, Phtalate oder Dimethylformamid.

Die Sitzfläche ruht auf einem robusten 4-Fussgestell aus mattschwarz lackiertem und epoxidbeschichtetem Stahlrohr mit einem Durchmesser von 19 mm.

Die Sitzbank GAIA von easyChairreg, by Paperflow wird Ihnen zerlegt geliefert, der Sitz und die Füsse sind dabei unkompliziert innerhalb von nur 5 Minuten montiert.

Entscheiden Sie sich zwischen einer runden Sitzbank-Form mit den Sitzflächenmassen von B 535 x T 535 x H 455 mm sowie den Gesamtmassen von B 575 x T 575 x H 455 mm und einem Gewicht von 4,98 kg oder einer ovalen Sitzbank-Form.

In der ovalen Formvariante stehen Ihnen verschiedene Grössen zur Auswahl bereit ndash, die Sitzflächenmasse, die Gesamtmasse und das Gewicht variieren dementsprechend. Kleinere Modelle sind zudem auch als praktische Fussstütze verwendbar.

Hinweis:

Der Kunstlederbezug ist zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Ausführung und Form:

  • Hochwertige und attraktiv designte Sitzbank
  • Wahlweise in runder oder ovaler Form erhältlich
    • ovale Ausführung dabei in unterschiedlichen Grössen erhältlich
  • Runde Form:
    • Masse Sitzfläche: B 535 x T 535 x H 455 mm
    • Gesamtmasse: B 575 x T 575 x H 455 mm
    • Gewicht: 4,98 kg
  • Ovale Form:
    • Masse Sitzfläche: unterschiedlich je nach gewählter Grösse
    • Gesamtmasse: unterschiedlich je nach gewählter Grösse
    • Gewicht: verschieden je nach gewählter Grösse
  • Kleinere Modelle auch als Fussstütze nutzbar

Sitz:

  • Gefertigt aus hochwertiger Spanplatte, 15 mm stark
    • entspricht der Klasse E1 gemäss den Anforderungen der Norm EN 13986
  • Komfortable Polsterung der Sitzfläche
    • Polyurethanschaum (30 kg/m2 mit 80 mm Stärke)
    • geprüft vom TüV-Rheinland
    • entspricht dem OEKO-TEXreg,-Standard 100
    • überzogen mit Polyesterwatte (150 g/m2)
  • Mit Kunstlederbezug (79 % PVC und 21 % PES, 520 g/m2)
    • desinfektionsmittelbeständig (Ehydrolysate)
    • antibakteriell gemäss ISO 22196:2011 (Hemmungsquote von mehr als 99,9 %)
    • schwer entflammbar gemäss UNE-EN 1021-1:2006 (Zigaretten), UNE-EN 1021-2:2006 (Flammen) und IMO MSC.307 (88) Anhang 1 Teil 8
    • hohe Abriebfestigkeit bis zu 100000 Scheuertouren (Test Martindale)
    • lichtbeständig gemäss EN ISO 105-B02
    • geprüft gemäss EU-Verordnung REACH SVHC 155 chemisch 1907/2006
    • enthält keine Azo-Verbindungen, Phtalate oder Dimethylformamid
    • in verschiedenen, attraktiven Farben verfügbar

Gestell:

  • Stabiles 4-Fussgestell
  • Aus lackiertem und epoxidbeschichtetem Stahlrohr mit Oslash, 19 mm
  • Farbe: mattschwarz

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt zerlegt
  • Einfache Selbstmontage von Sitz und Füssen innerhalb von nur 5 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Polstergarnitur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,33*
€ 236,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,02*
€ 223,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,83*
€ 214,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.