Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPP-Isolierbox für Isolierbehälter, 28 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150030
Hersteller:
     Ringoplast
Herst.-Nr.:
     426-EPP-B-0000
EAN/GTIN:
     4026698004805
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox
  • Material: EPP
  • Farbe: Schwarz

EPP-Isolierbox, 23 Liter (20 mit Akku)

  • passend für Isolierbehälter 43 Liter
  • Aussenmasse: L 560 x B 360 x H 180 mm
  • Innenmasse: L 510 x B 310 x H 120 mm
  • Gewicht: 450 g

EPP-Isolierbox, 28 Liter (25 mit Akku)

  • passend für Isolierbehälter 55 Liter
  • Aussenmasse: L 560 x B 360 x H 230 mm
  • Innenmasse: L 500 x B 300 x H 184 mm
  • Gewicht: 530 g
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Kunststoff
Oberfläche:
glatt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Griffleiste
Aussenhöhe:
230 mm
Lebensmittelecht:
Ja
Stapelbar:
Ja
vollisoliert:
Ja
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
230 mm
Inhalt:
28 l
Länge:
560 mm
Farbe:
schwarz
Fahrbar:
Nein
Ausführung:
Tragegriff
Innenbreite:
300 mm
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
560 mm
Aussenbreite:
360 mm
Innenlänge:
500 mm
geschlossen:
Nein
Material:
Polypropylen-Schaum (EPP)
Innenhöhe:
184 mm
Gewicht:
0.530 kg
Breite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: styropor box, 150030, 150030-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, isobox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29,47*
€ 39,69*
Frei Haus
ab € 33,71*
€ 45,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.