Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspartank, 1100 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150110
Hersteller:
     Otto Graf
Herst.-Nr.:
     849200
EAN/GTIN:
     4023122500018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrguttank
Gefahrstofftank
Raumspartank
raumspartank graf
  • für Füllgüter bis zu einem spezifischem Gewicht von 1,1
  • Bandagen aus verzinktem Stahl. Der Dom-Ø beträgt NW 400 mm.
  • für die Anbringung von Armaturen oder Tankverbindungen ist ein vorgefertigter Flansch an der Tankstirnseite angebracht
  • Tank 1100 l und 1500 l mit 1 Verschraubung
  • Tank 2000 l, 2500 l, 3000 l und 4000 l mit 3 Verschraubungen
  • alle Verschraubungen sind mit Überwurfmuttern und Blindstopfen 2'œ ausgestattet. Auf Anfrage sind diese Tanks auch in schwarz erhältlich.


Raumsparend lagern mit Fässern und Tanks. Die Fässer sind zur Aufbewahrung diverser Flüssigkeiten geeignet und beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen!). Hergestellt sind die Produkte aus schlag- und stossfestem, farblosem sowie lebensmittelechtem Niederdruck-Polyethylen.
Alle Raumspartanks sollten mit der gesamten Grundfläche aufliegend gelagert werden und nicht dauerhaft im Freien verwendet werden.
Zubehör: PE-Kunststoffhahn 1 1/4'œ mit Gegenflanschen. Messing-Kugelhahn 2'œ mit Stahl-Gegenflansch (siehe Zubehör). Zusätzliche Anschlüsse können gegen Aufpreis angeschweisst werden. Ersatzteile auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Ausführung:
Stahlbandagen
Fahrbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Masse L x B x H:
1400 x 720 x 1400 mm
Deckel:
Ja
Griff:
Nein
Aussenlänge:
1400 mm
Aussenbreite:
720 mm
Aussenhöhe:
1400 mm
Temperaturformbeständigkeit bis:
30 °C
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Stapelbar:
Nein
Lebensmittelecht:
Ja
Leitfähig:
Nein
Nestbar:
Nein
Gewicht:
55 kg
Behältertyp:
Raumspartank
Inhalt:
1100 l
Weitere Suchbegriffe: raumspartank, 150110, 150110-SW81, Tank (Kunststoff, Gitterboxpalette), Gitterboxpalette (mit Kunststofftank)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,83*
€ 608,61*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 522,73*
€ 609,17*
26 Tage
5
Frei Haus
ab € 610,63*
€ 709,24*
Frei Haus
ab € 621,26*
€ 720,75*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 681,83*
€ 783,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,17*
€ 724,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,36*
€ 715,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,94*
€ 699,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,76*
€ 675,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 522,73*
€ 622,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Graf
890933
ab € 141,56*
Zubehör
Otto Graf
890729
ab € 124,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.