Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Regalkasten RK 400 inkl. 10 Stück Trennwände GRATIS


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150234
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240242
EAN/GTIN:
     4250510863206
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Der Regalkasten RK 400 ist der Helfer für eine perfekte Ordnung Ihrer Kleinteile in Schränken, Schubladen und Kästen. Sie haben alles Wesentliche sofort im Blick.
Suchen war gestern. Der Regalkasten RK 400 garantiert Ordnung und Übersichtlichkeit von Kleinteilen. Die diversen Kästen-Typen sind flexibel untereinander kombinier-, unterteil- und stapelbar und somit genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Er ist aus temperaturbeständigem Material und gestattet eine optimale Raumausnutzung auch bei beengten Verhältnissen.

  • macht die Organisation von Kleinteilen in Schubladen, Schränken und Kästen leichter
  • aus Kunststoff, je nach Typ untereinander kombinier-, unterteil- und stapelbar
  • Polypropylen, temperaturbeständig von -20-° bis +80-° C
  • Polystyrol, temperaturbeständig von -40-° bis +80-° C
  • optimale Raumausnutzung durch unterschiedliche Kästen-Grössen
  • Farbe: blau
  • Inhalt/Paket = 1 Stück
  • Masse: H 66 x B 162 x T 408 mm
  • 8 Fächer
  • unterteilbar
  • Lieferung inkl. 10 Stück Trennwände GRATIS
Weitere Informationen:
Materialart:
Kunststoff
Gefahrstoffgeeignet:
Nein
Aussenhöhe:
66 mm
Bauart:
Regalkasten
Stapelbar:
Ja
Leitfähig:
Nein
Höhe:
66 mm
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Regalkasten
Länge:
408 mm
Farbe:
blau
Ausführung:
8 Fächer
Faltbar:
Nein
Geeignet für Regaltiefe:
400 mm
Aussenlänge:
408 mm
Modell:
RK 400
Aussenbreite:
162 mm
Temperaturformbeständigkeit von:
-40 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Material:
Polystyrol (PS)
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Serie:
RK Serie
Breite:
162 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 150234, 150234-SW81, Regalkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 18,18*
€ 26,04*
Frei Haus
ab € 20,72*
€ 29,49*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 26,04*
€ 30,99
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 25,71*
€ 30,59
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,07*
€ 28,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,13*
€ 27,52
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 22,53*
€ 26,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,18*
€ 21,63
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 18,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.