Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer aus Polypropylen (23 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150343
Hersteller:
     Ringoplast
Herst.-Nr.:
     UK424-20S-0001
EAN/GTIN:
     4026698002733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer ringoplast
kunststoff koffer

Stossfester und sehr robuster Koffer, beständig gegen Öle, Lösungsmittel und viele Säuren. Organisierbar mit Einsatzkästen (optional). Temperaturbeständig von -40-° bis +75-° C. Spülmaschinenfest. Selbstverriegelnde Verschlüsse. Ein Griff ist immer an der Längsseite montiert. Der Koffer kann jedoch auf Wunsch um zusätzliche Griffe ergänzt werden. Preis für Zusatzgriffe auf Anfrage.
Aussenmasse: L 400 x T 300 x H 240 mm
Innenmasse: L 367 x T 267 x H 232 mm
Farbe: Grau
Gewicht: 1,6 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innentiefe:
267 mm
Ausführung:
spülmaschinenfest
Fahrbar:
Nein
Abschliessbar:
Nein
Innenbreite:
367 mm
Griff:
Ja
Tiefe:
300 mm
Verschliessbar:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
232 mm
Stapelbar:
Ja
Fassungsvermögen:
23 Liter
Höhe:
240 mm
Breite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-koffer grau, 150343, 150343-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 22,99*
€ 30,69*
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 36,68*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.