Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koffer aus Polypropylen (65 Liter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150344
Hersteller:
     Ringoplast
Herst.-Nr.:
     UK632-24S-0001
EAN/GTIN:
     4026698002740
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer ringoplast
kunststoff koffer

Stossfester und sehr robuster Koffer, beständig gegen Öle, Lösungsmittel und viele Säuren. Organisierbar mit Einsatzkästen (optional). Temperaturbeständig von -40-° bis +75-° C. Spülmaschinenfest. Selbstverriegelnde Verschlüsse. Ein Griff ist immer an der Längsseite montiert. Der Koffer kann jedoch auf Wunsch um zusätzliche Griffe ergänzt werden. Preis für Zusatzgriffe auf Anfrage.
Aussenmasse: L 600 x T 400 x H 330 mm
Innenmasse: L 568 x T 368 x H 305 mm
Farbe: Grau
Gewicht: 3,8 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Innentiefe:
368 mm
Ausführung:
spülmaschinenfest
Fahrbar:
Nein
Abschliessbar:
Nein
Innenbreite:
568 mm
Griff:
Ja
Tiefe:
400 mm
Verschliessbar:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Innenhöhe:
305 mm
Stapelbar:
Ja
Fassungsvermögen:
65 Liter
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-koffer grau, 150344, 150344-SW81, Transportbox, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 32,59*
€ 42,96*
Frei Haus
ab € 39,59*
€ 51,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.