Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterbeutel, mit Selbstklebeverschlusslasche, 2-lagig, Stärke 70 μ, LDPE-Folie, transparent, 200 x 300 mm, ab 200 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150357
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7340191
EAN/GTIN:
     4056705003378
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Druckerfolie
Printerfolie

Sie möchten ein stossempfindliches Produkt versenden, haben allerdings Bedenken, dass es beim Transport beschädigt werden könnte Dann setzen Sie auf unsere widerstandsfähigen Luftpolsterbeutel mit praktischer Selbstklebeverschlusslasche.

Legen sie ganz bequem Ihre Waren aus beispielsweise Porzellan, Keramik oder Glas in den Beutel. Die glatte Innenseite erleichtert Ihnen das reibungslose Befüllen. Die genoppte Aussenseite mit ihrer stossdämpfenden Wirkung erledigt den Rest. Dank ihr müssen Sie sich nun keine Sorgen vor Zerbrechen, Kratzern oder Staub machen.

Die 2-lagige und 70 mu, starke Folie des Beutels aus leichtem, aber dennoch robustem Low-Density Polyethylen (LDPE) ist sogar wasserundurchlässig. Gut verschlossen kann auch Feuchtigkeit keinen Schaden anrichten. Das geringe Eigengewicht des Luftpolsterschutzes spart Ihnen wertvolle Kapazitäten beim Wiegen und schafft somit einen Kostenvorteil beim Versand.

Wählen Sie im Schäfer Shop Ihren transparenten Luftpolsterbeutel in passender Grösse. Diese reicht von 150 x 100 mm (Länge x offene Seite) bis 400 x 300 mm. Die Stückzahl pro Paket richtet sich nach den Abmessungen.

Ausführung:

  • Hochwertige, 2-lagige Luftpolsterfolie
    • bestens geeignet zum geschützten Versenden von Dekorations-Gegenständen, Mustern, Werkzeugteilen, CDs, Bilderrahmen und sonstigen Kleinteilen
  • Mit Selbstklebeverschlusslasche
  • Glatte Innenseite ermöglicht einfache Befüllung
  • Genoppte Aussenseite schützt stossempfindliche Produkte zuverlässig
  • Wasserundurchlässiger Luftpolsterschutz hält Feuchtigkeit und Staub fern
  • Verschweissbar
  • Geringes Eigengewicht spart Kosten beim Versand
  • In verschiedenen Grössen erhältlich

Weitere Details:

  • Material: jeweils LDPE-Folie
  • Farbe:jeweils transparent
  • Folienstärke: jeweils 70 mu,
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Stück pro Paket:
250
Masse B x H:
200 x 300 mm
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Weich-Polyethylen (LDPE)
Folienstärke:
70 µ
Breite:
200 mm
Länge:
300 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: bedruckbare Folie, LDPE-Beutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, PE-Beutel, pe-beutel, 150357, 150357-SW81, LFP-Hochglanzfolie, LFP-Backlit, LFP-Vinylfolie, LFP-Polyester-Banner, LFP-Glossyfilm wasserbeständig
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1768*
€ 0,2946*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2362*
€ 0,3062*
8 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 83,92*
6 Tage
40
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 67,47*
€ 86,29*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 73,45*
€ 93,49*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,49*
€ 111,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 76,14*
€ 90,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 74,95*
€ 89,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,45*
€ 87,41
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,2938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
299602
ab € 55,75*
Zubehör
TransPak
299459
ab € 49,56*
Zubehör
TransPak
299583
ab € 49,38*
Zubehör
TransPak
299586
ab € 48,42*
Zubehör
TransPak
299210
ab € 37,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.