Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Multitable, manuell höhenPKrstellbar, Quadrat, T-Fuss B 800 x T 800 x H 708-1118 mm, Buche/weissaluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-150589
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     240246
EAN/GTIN:
     4250510937679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Was halten Sie von einem 800 mm breiten und 800 mm tiefen Multitable Schreibtisch, der manuell höhenPKrstellbar ist Als PKrbindungs- oder Anbauelement '“ die einfache quadratische Form kommt besonders dann zum Einsatz, wenn es um die Erweiterung der Arbeitsfläche geht. Da Ihr Tisch mit einer beidseitig melaminharzbeschichteten Spanplatte und 2 mm Kunststoffumleimer PKrsehen ist, bauen Sie auf ein PKrlässliches Rüstzeug, das pflegeleichte, widerstandsfähige und langlebige Eigenschaften besitzt. Farben kann man unterschiedlich assoziieren und interpretieren. Nehmen wir die Farbvariante in Buche. Es weckt eine helle, warme PKrknüpfung. Ein Auftrieb für das körperliche Wohlbefinden. Das Erscheinungsbild PKrvollständigt sich durch ein Gestell in Weissaluminium. Ein stabiler Stand '“ dafür bürgt das pulPKrbeschichtete Stahlblech-Gestell in T-Fuss-Form mit Rollen. Mithilfe der einstufigen manuellen HöhenPKrstellung können Sie die Tischbeine per Kurbel innerhalb des Intervalls von 708 bis 1118 mm regulieren. Ein einfaches, aber überaus arbeitseffektiPKs Konzept, das sich komfortabel der eigenen Körpergrösse anpassen lässt. Super für einen rückenschonenden Sitz-/Stehwechsel.

Tischplatte:

  • Tischform: Quadrat
  • Beidseitig melaminharzbeschichtete Spanplatte
  • Kantenschutz: 2 mm Kunststoffumleimer
  • Plattenstärke: 25 mm
  • Farbe: Buche

Tischgestell:

  • T-Fuss-Gestell
  • Material: Stahlblech, in Weissaluminium pulPKrbeschichtet
  • Manuell höhenPKrstellbar
  • Mittels Kurbel einstufig in der Höhe von 708 bis 1118 mm
  • Rollen

Weitere Details:

  • Einfache Selbstmontage
  • Belastbarkeit: 68 kg dynamisch, 90 kg statisch
  • Masse (B x T x H): 800 x 800 x 708-1118 mm
  • TÜV geprüft
Weitere Informationen:
Gestellform:
T-Fuss
Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Höhenverstellung:
manuell
Bodenausgleich:
Nein
Höhe von:
708 mm
Belastbarkeit dynamisch:
68 kg
Gestellauszug:
einstufig
Hubgeschwindigkeit:
13 mm/s
Verkettung:
nicht möglich
Zertifikate:
TÜV geprüft
Farbe:
Buche
Belastbarkeit statisch:
90 kg
Plattenstärke:
25 mm
Kabeldurchlass:
Nein
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Höhe bis:
1118 mm
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Kollisionsschutz:
Nein
Farbe Gestell:
weissaluminium
Akzentleiste:
Nein
Tiefe:
800 mm
Material:
Spanplatte
Ausführung Gestell:
Rollen
Gattung:
708
Rückseitenblenden:
Nein
Breite:
800 mm
Material Gestell:
Stahlblech
Tischform:
Quadrat
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, bürotisch 80x80cm, hubschreibtisch xe19, hubschreibtisch buche, 150589, 150589-SW81, Schreibtisch höhenPKrstellbar, höhenPKrstellbarer Schreibtisch, Komplettangebot, Büromöbel, höhenPKrstellbar, Steh-Sitz-Tisch, Systemtisch (Schreibtisch), Tischkombination (Schreibtisch)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 338,16*
€ 409,69*
Frei Haus
ab € 409,44*
€ 496,19*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,69*
€ 487,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,93*
€ 486,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,71*
€ 453,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,30*
€ 440,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.