Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport - und Stapelbehälter asecos, geschlossen, 90 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151589
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22539
EAN/GTIN:
     4250101114533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter

Ein platzsparendes Sammeldepot aus robusten Behältern zum Bereitstellen von Lagergütern und Wertstoffen.

  • Bis zu 5-fach stapelbar
  • Stapelbehälter auch kompatibel zu Stahlblechbehältern gleicher Grösse
  • hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, ideal auch als stapelfähige Auffangwanne für gewässergefährdende Stoffe
  • hergestellt aus korrosionsfreiem Polyethylen, lebensmittelecht und flüssigkeitsdicht
  • umweltfreundlich und widerstandsfähig für eine lange Nutzungsdauer
  • Farbe: Blau. Auf Anfrage auch in Grau, Rot oder Grün.
  • Nutzung als stapelbare Auffangwanne
  • leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Traglast/Auflast statisch: 500/2500 kg


90 Liter

  • Aussenmasse: L 860 x B 560 x H 540 mm
  • Innenmasse: L 660 x B 360 x H 350 mm
  • Einfahrbreite-/Länge: 340/600 mm
  • Gewicht: 13 kg


260 Liter

  • Aussenmasse: L 1060 x B 860 x H 650 mm
  • Innenmasse: L 850 x B 630 x H 450 mm
  • Einfahrbreite-/Länge: 600/800 mm
  • gewicht: 24 kg


300 Liter

  • Aussenmasse: L 1260 x B 860 x H 650 mm
  • Innenmasse: L 1030 x B 630 x H 450 mm
  • Einfahrbreite-/Länge: 560/960 mm
  • Gewicht: 28 kg


400 Liter

  • Aussenmasse: L 1260 x B 1060 x H 650 mm
  • Innenmasse: L 1030 x B 830 x H 450 mm
  • Einfahrbreite-/Länge: 760/960 mm
  • Gewicht: 32 kg
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter blau, 151589, 151589-SW81, Grossbehälter, Allzwecklagerbehälter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,97*
€ 161,85*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,83*
€ 175,72*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,72*
€ 176,08*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,74*
€ 176,32*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 161,93*
€ 188,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,43*
€ 224,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,17*
€ 223,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,37*
€ 212,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.