Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transport - und Stapelbehälter asecos, geschlossen, 300 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151591
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     22551
EAN/GTIN:
     4250101114557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Stapelbehälter
sammelbehälter kunststoff
sammelbehälter

Ein platzsparendes Sammeldepot aus robusten Behältern zum Bereitstellen von Lagergütern und Wertstoffen.

  • Bis zu 5-fach stapelbar
  • Stapelbehälter auch kompatibel zu Stahlblechbehältern gleicher Grösse
  • hohe Beständigkeit gegen Säuren und Laugen, ideal auch als stapelfähige Auffangwanne für gewässergefährdende Stoffe
  • hergestellt aus korrosionsfreiem Polyethylen, lebensmittelecht und flüssigkeitsdicht
  • umweltfreundlich und widerstandsfähig für eine lange Nutzungsdauer
  • Farbe: Blau. Auf Anfrage auch in Grau, Rot oder Grün.
  • Nutzung als stapelbare Auffangwanne
  • leichter und sicherer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler, Unterfahrhöhe 100 mm
  • Traglast/Auflast statisch: 500/2500 kg


90 Liter

  • Aussenmasse: L 860 x B 560 x H 540 mm
  • Innenmasse: L 660 x B 360 x H 350 mm
  • Einfahrbreite-/Länge: 340/600 mm
  • Gewicht: 13 kg


260 Liter

  • Aussenmasse: L 1060 x B 860 x H 650 mm
  • Innenmasse: L 850 x B 630 x H 450 mm
  • Einfahrbreite-/Länge: 600/800 mm
  • gewicht: 24 kg


300 Liter

  • Aussenmasse: L 1260 x B 860 x H 650 mm
  • Innenmasse: L 1030 x B 630 x H 450 mm
  • Einfahrbreite-/Länge: 560/960 mm
  • Gewicht: 28 kg


400 Liter

  • Aussenmasse: L 1260 x B 1060 x H 650 mm
  • Innenmasse: L 1030 x B 830 x H 450 mm
  • Einfahrbreite-/Länge: 760/960 mm
  • Gewicht: 32 kg
Weitere Suchbegriffe: 151591, 151591-SW81, Grossbehälter, Allzwecklagerbehälter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 240,57*
€ 291,39*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,74*
€ 305,25*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 264,40*
€ 305,26*
24 Tage
24
Frei Haus
ab € 266,9196*
€ 307,7896*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 361,75*
€ 411,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,72*
€ 489,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,88*
€ 480,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,27*
€ 463,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,43*
€ 446,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,75*
€ 430,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.