Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen BASIC inkl. 115-tlg. Werkzeug-Set, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151764
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     21002 RAL 3020/7016 VERKEHRSROT/ANT
EAN/GTIN:
     4050049210027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkzeugwagen hxbxt 950x610x450 mm
werkstattwagen
  • Solide Stahlblechkonstruktion, verwindungssteif und hoch belastbar
  • 4 grosse Räder, 2 gebremste Lenkrollen ( 100 mm), 2 Bockrollen ( 125 mm), seitlich überstehend, dadurch hohe Standsicherheit
  • Tragfähigkeit pro Radsatz: 240 kg
  • Schubladen mit Teleskop-Vollauszug
  • Gesamtmasse: H 950 x B 610 x T 450 mm
  • Gewicht: 68 kg
  • Tragfähigkeit pro Schublade: 35 kg
  • Einzelverriegelung der Schubladen verhindert das öffnen während der Fahrt
  • Arbeitsfläche aus ABS-Kunststoff mit praktischen Kleinteilemulden und allseitigem Abrollrand
  • Seitenwände und Rückwand mit Vierkantlochung zum Anbringen unseres umfangreichen Hakensortimentes
  • 6 Schubladen: 3 x 80,3 mm, 3 x 160 mm
  • Schubladeninnenmasse: 442 x 350 mm
  • Farbe: Rot (RAL 3020) oder Blau (RAL 5010), Schubladen in Anthrazitgrau (RAL 7016), andere Farben auf Anfrage

[br /]Inklusive 115-teiligem Werkzeug-Set:

[br /]A) Doppelmaul-Schlüsselsatz, 6 - 32 mm[br /]B) Inbus-Steckschlüssel-Garnitur 1/2rdquo,[br /]C) Zangensatz inkl. Kombizange, Spitzzange und Seitenschneider[br /]D) Wasserpumpenzange, Hammer und Grippzange[br /]E) Steckschlüssel-Garnitur 1/2rdquo, Bedienungswerkzeuge[br /]F) Steckschlüssel-Garnitur 1/2rdquo,[br /]G) Steckschlüssel-Garnitur 1/4rdquo,[br /]H) Gabelringschlüssel-Set 8 - 22 mm[br /]I) Schraubendrehersatz

Weitere Suchbegriffe: adb werkstattwagen, 151764, 151764-SW81, Werkzeugschrank, Werkzeugcontainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 594,40*
€ 683,05*
10 Tage
18
Frei Haus
ab € 698,73*
€ 801,59*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 712,59*
€ 810,66*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 810,66*
€ 964,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,14*
€ 952,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,60*
€ 909,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,07*
€ 884,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,59*
€ 847,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.