Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausziehboden, für Materialschrank MS Breite 600 mm, T 458 mm, Stahlblech, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-151818
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84151818
EAN/GTIN:
     4051273747389
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszieh-Fachboden
Ausziehboden
Ausziehfachboden
Auszugboden

Der Ausziehboden der Marke Schäfer Shop Select eignet sich als Zubehör für die Materialschränke der MS Serie. Mit einer Tiefe von 458 mm eignen die Böden sich für die Materialschränke mit einem Aussenmass von 500 mm hinsichtlich der Tiefe.Die Fertigung aus verzinktem Stahlblech sorgt für Langlebigkeit und eine Tragkraft von bis zu 25 kg je Boden.Der silberne Ausziehboden ist wahlweise für die Schränke mit einer Breite von 600, 950 oder 1200 mm erhältlich.

Wichtige Details:

  • Zur individuellen Ausstattung der Materialschränke MS
  • Wahlweise für eine Breite der Schränke von 600, 950 oder 1200 mm erhältlich
  • Traglast: 25 kg
  • Tiefe: 458 mm
  • Material: Stahlblech, verzinkt
  • Farbe: silber
Weitere Suchbegriffe: ausziehboden, 151818, 151818-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Boden, Auszugsboden, Schublade
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 47,80*
€ 64,82*
Frei Haus
ab € 54,02*
€ 72,65*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.