Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolien, Minikissen, 400 x 150 mm x 200 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152154
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     MPR_18121
EAN/GTIN:
     4055453000684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
152154
152154-SW81
Luftkissenfolie

Aus LDPE der Stärke 44 -µ.

  • Masse: ca. B 400 x 150 mm x 200 m
  • Gewicht: ca. 6 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 149,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 121,22*
€ 154,42*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 154,42*
€ 183,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,03*
€ 179,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,26*
€ 171,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 136,24*
€ 162,13
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 121,22*
€ 144,25
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 121,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.