Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chlorfreies Seidenpackpapier, L 750 x B 1000 mm, 10 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152533
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_NMDF_1089A
EAN/GTIN:
     4055453003203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutpackpapier
Industrie-Seidenpapier
Juwelierseiden
Packseide

Für den Schutz von hochwertigen Oberflächen, z.B. Glas und Edelmetalle, sowie zum Kunsttransport bestens geeignet.

Hinweis:

[br /]Die Produktabbildung enthält Zubehör/Dekomaterial, welches nicht zum Lieferumfang gehört.

Weitere Details:

  • Geeignet um kostbare Oberflächen zu schützen, z.B. optische Gläser und Linsen
  • Schützt und polstert
  • Besonders flexibel durch geringes Papiergewicht
  • Hauchdünn, geschmeidig und perfekt anpassend
  • Ideal als Zwischenablage
  • Sehr ergiebige, hochweisse Ausführung
  • Chlorfrei
  • Wahlweise in den Massen von L 500 x B 750 mm oder L 750 x B 1000 mm erhältlich
  • 10 kg = 1 VE
  • Format = Bogenformat
Weitere Suchbegriffe: Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, industrie seidenpapier, 152533, 152533-SW81, Versandverschluss, Versandschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 69,83*
€ 90,94*
Frei Haus
ab € 85,32*
€ 109,06*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,83*
€ 83,10
pro Stück
1 Stück enthält 10 Kilogramm (ab € 6,983* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.