Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie 100-µ, 100 mm x 250 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152561
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_SF100-100
EAN/GTIN:
     4055453003456
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 100mµ 100mmx250m
folienschlauch

Die flexibel einsetzbare, robuste LDPE-Schlauchfolie 100-µ ist ideal für das professionelle Verpacken bei wechselnden Längenanforderungen
zum Verpacken von mittel - schweren Produkten geeignet
Verarbeitung auf allen handelsüblichen Folien-Schweissgeräten möglich
ideal bei wechselnden Längen einfach und schnell zu Verschliessen mittels Schweissgeräten oder Drilldrähten
stabile, seitliche Schweissnähte schützt vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
transparent zur effektiven Produktpräsentation und leichten Identifikation des Inhalts
Sonderanfertigungen auf Wunsch (Grösse, Stärke, Material, individueller Aufdruck)
100% Hochdruck-Polyethylen

Weitere Informationen:
Rollenbreite:
100 mm
Materialstärke:
0.1 mm
Farbe:
transparent
Ausführung:
null
Vorgedehnt:
Nein
Stoss- und Polsterschutz:
Ja
Rollenlänge:
250 m
Länge:
250 m
Folienstärke:
100 µ
Typ:
Maschinenstretchfolie
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch 400x250 lfm, 152561, 152561-SW81, Strechfolie, Folie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,06*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 250 Meter (ab € 0,22424* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,12*
€ 87,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 71,26*
€ 84,80
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 67,57*
€ 80,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,15*
€ 77,53
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 56,06*
€ 66,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.