Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152601
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-792-0
EAN/GTIN:
     7333008779207
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
bohrerhalter
  • Halter aus Stahl
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
  • L 240 x Ø 3 - 14 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
Querformat
Gewicht:
0.34 kg
Breite:
240 mm
Weitere Suchbegriffe: 152601, 152601-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.