Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrhalter, ø 80 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152605
Hersteller:
     WFI
Herst.-Nr.:
     7-746-0
EAN/GTIN:
     7333008774608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrhalter
rohrhalter 80mm
rohrhalter
  • Haken aus Stahlblech, PKrzinkt
  • Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Ausführung:
einseitig
Typ:
Rohrhalter
Oberfläche:
verzinkt
Material:
Stahl
Format:
nicht relevant
Gewicht:
0.469 kg
Durchmesser:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: 152605, 152605-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,252* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,84*
€ 20,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,56*
€ 19,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,50*
€ 18,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,26*
€ 13,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.