| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-152606 Herst.-Nr.: 7-745-0 EAN/GTIN: 7333008774509 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Haken aus Stahlblech, PKrzinkt
- Die Haken werden in die Lochplatte eingehängt und mit einer Schraube fixiert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber | Ausführung: | einseitig | Typ: | Rohrhalter | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Format: | nicht relevant | Gewicht: | 0.382 kg | Durchmesser: | 60 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rohrhalter 60mm, rohrhalter, 152606, 152606-SW81, Werkzeughaken, Lochplattensystem, Werkzeughalter, Werkbanksystem, Lochplattenwagen, Bohrerhalter, Lochplatte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |