Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Etagenboden für Rollbox, rot RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152987
Herst.-Nr.:
     E70B03PEF33000
EAN/GTIN:
     4260633270713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einlegeboden Gitterwagen
Einlegeboden für Gitterwagen
Gitterwageneinlegeboden
einlegeboden gitterwagen
  • Tragkraft: 150 kg
  • Gewicht: 4,3 kg
Weitere Informationen:
Farbe Ladefläche:
rot
Farbe:
rot
Aussenbreite:
682 mm
Traglast:
150 kg
Tragkraft pro Ladefläche:
150 kg
Tragkraft:
150 kg
Gewicht:
4,3 kg
Aussenlänge:
815 mm
Material Ladefläche:
High Density Polyethylen (HDPE)
Weitere Suchbegriffe: Transportwagen Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 35,91*
€ 46,82*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,06*
€ 46,85*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 40,61*
€ 52,97*
Frei Haus
ab € 51,47*
€ 66,74*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.