Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkiste, Aluminium-Riffelblech, mit Fangbänder, 70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152991
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41070
EAN/GTIN:
     4014688410705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Sicheres, geschütztes und störungsfreies Transportieren oder Lagern von Werkzeugen und sperrigen Gegenständen ist mit den Transportkisten aus Aluminium garantiert.
Die stabile Kiste schützt Einlagerungen zuverlässig vor Staub und Spritzwasser, unter anderem durch die umlaufende Gummidichtung und die rundum geschweissten Nähte. Die Fangbänder und Edelstahl-Scharniere gewähren ein einfaches Auf- und Zuklappen und um Inhalte zusätzlich zu sichern, bietet die Öse an den Exzenterverschlüssen die Möglichkeit ein Vorhänge-Schloss zu befestigen.

  • zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände
  • aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
  • rundum geschweisste Nähte
  • Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
  • mit selbsteinklappenden Sicherheitstragegriffen
  • massive Exzenterverschlüsse und Öse für Vorhängeschlösser
  • staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
  • an der Unterseite 4 Füsse mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung
  • mit Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
  • Fassungsvermögen: 37 l, 70 l, 120 l, 234 l
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
geriffelt
Recyclebar:
Ja
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
420 mm
Bauart:
Transport
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Verschlussart:
Hebelspannverschluss
Ausstattung:
Fangbänder
Nestbar:
Nein
Klappbar:
Nein
Höhe:
420 mm
Euronorm:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
70 l
Länge:
522 mm
Farbe:
alusilber
Ausführung:
selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
350 mm
Aussenmasse L x B x H:
522 x 375 x 420 mm
Deckel:
Ja; Klappdeckel
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
522 mm
Aussenbreite:
375 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenlänge:
500 mm
Innenmasse L x B x H:
500 x 350 x 400 mm
Material:
Aluminium
Innenhöhe:
400 mm
Traglast:
120 kg
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Breite:
375 mm
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, alu transportbox alutec, alukiste alutec, transport box, 152991, 152991-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Alubox, Alu Box, Alu Kiste
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,62*
€ 184,83*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,58*
€ 184,86*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,86*
€ 187,44*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,32*
€ 188,02*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 223,11*
€ 258,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,37*
€ 307,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,07*
€ 280,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,44*
€ 274,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,11*
€ 265,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41010
ab € 52,00*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41000
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.