Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkiste, Aluminium-Riffelblech mit Gasdruckdämpfer, 375 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-152996
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     41375
EAN/GTIN:
     4014688413751
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

Mit der Aluminium-Transportkiste aus Riffelblech mit Gasdruckdämpfer sind Sie gut gerüstet für den schnellen und reibungslosen Transport schwerer sowie sperriger Gegenstände.
Die sehr strapazierfähige Transportkiste wappnet Sie für Transporte aller Art. Die rundum geschweissten Nähte und die umlaufende Gummidichtung lassen keinen Staub oder Spritzwasser an Ihre Fracht. Die selbsteinklappenden Tragegriffe gewährleisten einen reibungslosen Transport und zur zusätzlichen Sicherheit lässt sich die Kiste mit einem Vorhangschloss verschliessen. Durch den Gasdruckdämpfer hält die stabile Transportkiste auch rasantem, schwungvollem Zuklappen stand.

  • zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände
  • aus legiertem Alu-Riffelblech 3 mm
  • rundum geschweisste Nähte
  • Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
  • mit selbsteinklappenden Sicherheitstragegriffen
  • massive Exzenterverschlüsse und Öse für Vorhängeschlösser
  • staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
  • an der Unterseite 4 Füsse mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung
  • mit Gasdruckdämpfer


Gewicht in kg:

  • 250 l = 19,3 kg
  • 312 l = 22,7 kg
  • 375 l = 26,7 kg
  • 470 l = 32 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Ja
Materialart:
Stahl
Oberfläche:
geriffelt
Recyclebar:
Ja
Volumen:
375 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Aussenhöhe:
520 mm
Bauart:
Transport
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Nein
Höhe:
520 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Lager- und Transportkasten
Inhalt:
375 l
Länge:
1522 mm | null
Farbe:
alusilber
Ausführung:
Gasdruckdämpfer
Fahrbar:
Nein
Innenbreite:
500 mm
Breite:
null | 525 mm
Aussenmasse L x B x H:
1522 x 525 x 520 mm
Deckel:
Ja; Klappdeckel
Faltbar:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Aussenlänge:
1522 mm
Aussenbreite:
525 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Innenlänge:
1500 mm
Innenmasse L x B x H:
1500 x 500 x 500 mm
Material:
Aluminium
Innenhöhe:
500 mm
Traglast:
120 kg
Fassungsvermögen:
375 Liter
Deckeltyp:
Verschlussdeckel
Weitere Suchbegriffe: Alukiste, Metallkiste, Sammelbehälter, Transport-Box, Transportbox, transportbox alu, transportbox, aluminiumbox alutec, 152996, 152996-SW81, Transportkasten, Transportkiste, Box, Kunststoffbehälter, Kiste, Alubox, Alu Box, Alu Kiste
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 428,42*
€ 472,28*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 456,89*
€ 500,98*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 466,31*
€ 509,41*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 473,20*
€ 513,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 687,72*
€ 725,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,48*
€ 863,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,33*
€ 846,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,67*
€ 836,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,05*
€ 828,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,72*
€ 818,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41010
ab € 52,69*
Zubehör
ALUTEC MÜNCHEN
41000
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.