Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weintragetasche "Offene Welle", 2er, blau, 20 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-153198
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_H102820
EAN/GTIN:
     4055453003944
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

Die Weintragetasche Offene Welle ist aus gewelltem Papier gefertigt und präsentiert sich zu besonderen Anlässen auch als Geschenktasche für Flaschen sehr schick.

Wichtige Details:

  • Mit Klarsichtfenster
  • Mit Baumwollkordel
  • Passend für Wein oder Sekt
  • 2 Flaschen: aussen H 360 x B 170 x T 86 mm
Weitere Informationen:
VE:
20 Stück
Anzahl Flaschen:
2 Stück
Farbe:
blau
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
20
Oberfläche:
Kunststofffolie
Material:
Papier
Höhe:
360 mm
Tiefe:
86 mm
Breite:
170 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, flaschentragetasche 9x36x7, flaschen tasche, 153198, 153198-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenktasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,40*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 4,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 103,86*
€ 123,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 102,82*
€ 122,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 98,02*
€ 116,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 93,01*
€ 110,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,40*
€ 95,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.